ALBION Kraftigt gjutjärn, hjul


Filter
Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Stål , Durometer: 95 Shore A , Icke-märkning: Ja , resistent mot: Olja, kemikalier, de flesta syror , Nyckelbussning: Ingår ej , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Förseglad precisionsboll , Hjulfärg: Gul , Hjuldiameter: 6" , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellBore Dia.Passar AxelNavets längdLadda betygHjulbreddPris (ex moms)
A
PF0622808
1 / 2 "1 / 2 "2.437 "2000 lb.2"890 SEK
A
PF0642812
3 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb.2.5 "1 074 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?