ALLEGRO SAFETY Luftfilterpaneler


Filter
Larminställning: 10 ppm , Display: Flytande kristall , Avsluta: Pulverlackat , Flödesintervall: 0 till 1 lpm , Material: Stål , Nippel Material: Mässing , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: MNPT , Kraftkälla: 115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri , Tryckområde: 5 till 125 psi , Regulatortyp: Högt tryck , Ljud nivå: 90 dB , Stil: Väggmonterad, 1-12 arbetarsystem , Visuellt: Extern ström LED-ljussignal
StilModellLuftkonsumtionExtern anslutningHöjdInloppsstorlekInloppstypLängdBreddPris (ex moms)
A
9878-100
CFM 100Valfritt fjärrstyrt stroboskoplarm7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "39 367 SEK
B
9878-150
CFM 100Valfritt stroboskopljuslarm19 "1"MNPT22 "10 "49 713 SEK
RFQ
C
9878-151
CFM 150Valfritt stroboskopljuslarm19 "1"MNPT22 "10 "35 815 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?