A B Broms typ: Totalt lås , Caster-broms ingår: Ja , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: Gummi , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: Gummi , Ramfinish: Elförzinkad , belastningsbetyg: 240 lb. , Låstyp: Totalt lås , Icke-märkning: Nej , Totala höjden: 6.187 " , Raceway: Dubbel boll , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfärg: Svart , Hjuldiameter: 5" , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 1.25 "