Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 02RR05052S019G Vridbar spindelhjul med totalt lås 5 tum 240 Lb | AC6BUU 32J991

ALBION 02RR05052S019G Vridbart spindelhjul med totalt lås 5 tum 240 Lb

Finns i lager
Artikel: AC6BUU Modell: 02RR05052S019GKorsref: 32J991

Få det Maj 8, Onsdag
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul med total lås
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg240 lb.
LåstypTotalt lås
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden6.187 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.1.25 "
Stamhål Dia.7 / 16 "
Stamlängd2.5 "
StammtypRunda
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stemhålsplats (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.StamlängdStammtypPris
ALBION 02RR05041S018G Vridbar spindelhjul med totallås 5 tum 240 Lb | AC6BUE 32J977 02RR05041S018G1-3 / 64 "2.75 "Friktionsring59SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 02RR05052S019G Vridbart spindelhjul med totalt lås 5 tum 240 Lb
74SEK /enhet