ALL MATERIAL HANDLING GT -serie växlad vagn


Filter
StilModellKapacitetFlänsbreddFri höjdPris (ex moms)
A
GT010-20
2200 Ibs2.28 "till 8.66"3.7 "5 532 SEK
A
GT020-20
4400 Ibs2.6 "till 6.66"4.4 "7 138 SEK
A
GT030-20
6600 Ibs2.91 "till 8.66"5.8 "9 346 SEK
A
GT050-20
11000 Ibs3.56 "till 8.66"6.3 "14 050 SEK
A
GT100-20
22000 Ibs4.9 "till 12"7.5 "23 447 SEK
A
GT160-20
35200 kg5.4 "till 12"9.3 "47 308 SEK
A
GT200-20
44000 kg5.4 "till 12"9.2 "53 242 SEK
A
GT300-20
66000 kg6.9 "till 12"11.2 "82 084 SEK

GT -serie växlad vagn

Alla materialhanteringsvagnar i GT-serien är designade för att korsa längs balkar och skenor, vilket möjliggör tung laströrelse med lätthet och precision. De används i lager och byggarbetsplatser för materialhanteringsapplikationer. Dessa vagnar har hjulaxlar som är säkert låsta på plats med nitar för att förhindra att de lossnar. De har tätade kullager för mjukare rullning, vilket minskar ansträngningen som krävs under rörelse och minimerar underhållsbehov. Dessa växlade vagnar har svart lack för ett enhetligt utseende och enkel koordinering med annan utrustning på arbetsplatsen. De finns i lyftkapaciteter på 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 och 66000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?