A B Bladlängd: 93 " , Bladbredd: 3 / 4 " , Skärvinkel: 45 grader , HP: 1 hk , Hz: 60 , Inkluderar: Översvämningskylsystem, hydrauliskt matningssystem, 5" plastbehållare, blad , Material: Metall , Geringsvinkelområde: 45 grader , Antal hastighetsinställning: RP_4 , Antal hastighetsinställningar: 3 , Operation: Manuell , Operationstyp: Manuell , Totalt djup: 18 " , Totala höjden: 41 " , Total bredd: 48 " , Fas: 1 , Rektangulär skärkapacitet: 7 "x 8" , Runda skärkapacitet: 7" , RPM: 1725 , Typ: Horisontell