ALLEGRO SAFETY 9878-100 Bärpanel, Utan CO-monitor, 8 arbetare | AG8GGY

Allegro 9878-100 bärpanel, utan CO-monitor, 8 arbetare

Finns i lager
Artikel: AG8GGY Modell: 9878-100

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftkonsumtionCFM 100
Larminställning10 ppm
VisaFlytande kristall
Extern anslutningValfritt fjärrstyrt stroboskoplarm
FinishPulverlackat
Flödesområde0 till 1 lpm
Höjd7 1 / 2 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypHansen
Längd23 "
MaterialStål
NippelmaterialMässing
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypMNPT
Anslut materialHölje härdat stål
Kraftkälla115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC5 till 125 psi
Regulator typHögt tryck
SensorUtbytbar elektrokemisk
Ljud nivå90 dB
TypInline filterpanel, luftfiltrering
VisuellExtern ström LED-ljussignal
Bredd16 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionExtern anslutningHöjdInloppsstorlekInloppstypLängdBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9878-150 CO Monitor Filter Panel, 150 CFM | AG8GGZ 9878-150CFM 100Valfritt stroboskopljuslarm19 "1"MNPT22 "10 "49 713 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9878-151 CO Monitor Filterpanel | AG8GHA 9878-151CFM 150Valfritt stroboskopljuslarm19 "1"MNPT22 "10 "35 815 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Allegro 9878-100 bärpanel, utan CO-monitor, 8 arbetare
39 367 kr /enhet