ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter | AD2YWG 3WUH8

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter

Finns i lager
Artikel: AD2YWG Modell: 3000-01Korsreferens: 3WUH8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfilter
FärgGrå
Djup12 1 / 4 "
FinishPulverlackat
Monteringsstorlek1 / 4 "
MonteringstypRectus Quick-Connect
Höjd18 3 / 4 "
Husets materialAluminium
Inloppsstorlek1"
InloppstypNPT
BenmaterialABS
Längd12 1 / 4 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.140 Deg. F
Tryckmätare0 till 150 psi
Typ av tryckmätareAnalog
AvlastningsventilmaterialMässing
Avlastningsventil typFjäderbelastad (extern)
VentilmaterialMässing, Nitril
VentiltypBalanserad ventildesign

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstorlekMonteringstypPris
ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot Style Airline Filter | CD4UQB 9874-W / OKorrosionsbeständig, pulverlackerad1 / 2 "Quick Connect10 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter
8 637 kr /enhet