ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot Style Airline Filter | CD4UQB

ALLEGRO 9874-W / O Pot Airline Filter

Finns i lager
Artikel: CD4UQB Modell: 9874-W/O

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfilter
Body MaterialAluminium
FilterpatronmaterialPolystervadd
FinishKorrosionsbeständig, pulverlackerad
Monteringsstorlek1 / 2 "
MonteringstypQuick Connect
Höjd18 3 / 4 "
Inloppsstorlek1"
InloppstypNPT
BenmaterialABS
Längd12 1 / 4 "
MaterialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.140 Deg. F
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypHansen kopplare
Tryck125 psi
AvlastningsventilmaterialMässing
StilKruka stil
VentilmaterialMässing, Nitril
VentiltypBalanserad ventildesign
Bredd12 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstorlekMonteringstypPris
ALLEGRO SAFETY 3000-01 Luftfilter | AD2YWG 3WUH8 3000-01Pulverlackat1 / 4 "Rectus Quick-Connect8 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9874-W / O Pot Airline Filter
10 092 kr /enhet