ALLEGRO SAFETY Axial explosionssäker (EX) plastfläkt med behållare och kanal, 12 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 25 ft. , Nuvarande ritad: 2.2A , Kanal Dia.: 12 " , Fläktmaterial: polypropylen , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Höjd: 17 " , HP: 1 / 3 hp , Längd: 27 " , Material: polyeten , Max. Flöde i fri luft: CFM 1484 , Max. RPM: 3250 RPM , NEMA Plug Configuration: 5-20P , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Typ: Axial , Bredd: 16 "
StilModellSpänningPris (ex moms)
A
9548-25
120V AC32 197 SEK
A
9548-15
120V AC29 187 SEK
A
9548-25E
220V AC32 735 SEK
RFQ
A
9548-15E
220V AC29 187 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?