ALLEGRO SAFETY 9538-15E Kompaxial fläkt av plast, 8 tum, med behållare och kanal 15 fot, 220V | AG8FUC

ALLEGRO SAFETY 9538-15E Kompaxial fläkt av plast, 8 tum, med behållare och kanal 15 fot, 220V

Finns i lager
Artikel: AG8FUC Modell: 9538-15E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad1.2A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialAntistatisk glasförstärkt polyamid
FinishNeoprenbelagd
Frekvens50 Hz
Höjd14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Längd26 "
MaterialUV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 900
Max. Varvtal2750 RPM
Antal Blades6
Fas1
Temp. MotståndUpp till 250 grader. F
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning220V AC
Bredd13 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadFläktmaterialFinishLängdMaterialMax. VarvtalSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9538-15 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 15 fot kanal | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2AGlasförstärkt polypropen-26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten3250 RPM115V AC30 465 kr
ALLEGRO SAFETY 9538-25 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 25 fot kanal | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2AGlasförstärkt polypropen-26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten3250 RPM115V AC31 681 kr
ALLEGRO SAFETY 9538-25E AC Explosionssäker Compaxial plastfläkt, 8 tums diameter, kanal 25 fot, 220V | AG8FUD 9538-25E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidNeoprenbelagd26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten2750 RPM220V AC32 223 kr
ALLEGRO SAFETY 9538-50 axiell explosionssäker, plastfläkt, 8 tum, med behållare, 50 fot kanal | CD4UUE 9538-502.2ApolypropylenPVC-belagd32 "Stål3250 RPM115V AC33 515 kr
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-säker, plastfläkt, 8 tum, med kapsel, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidPVC-belagd32 "Stål2750 RPM220V AC33 515 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-15E Kompaxial fläkt av plast, 8 tum, med behållare och kanal 15 fot, 220V
28 574 kr /enhet