A Luftkonsumtion: CFM 60 , Larminställning: 10 ppm , Display: Flytande kristall , Avsluta: Pulverlackat , Flödesintervall: 0 till 1 lpm , Höjd: 48 1 / 2 " , Inloppskopplingstyp: Chicago stil , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Längd: 13 1 / 2 " , Lyfttyp: U-fäste , Material: Stål , Kraftkälla: 115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri , Tryckområde: 5 till 125 psi , Ljud nivå: 90 dB , Typ: Vagn, luftfiltrering , Visuellt: Extern ström Lysande LED-varningslampa för hög CO, lågt och inget batteri , Hjuldiameter: 10 " , Bredd: 26 "
Andningsluftfiltreringspanelvagnar
Allegro erbjuder andningsluftfiltreringspanelvagnar för att filtrera föroreningar och kolväten från en luftkompressor och konvertera till luft som andas. Dessa enheter har komponenter inrymda i ett bärbart och robust Pelican -fodral och har ett teleskophandtag för enkel förvaring och frakt. De kan ge luftflöde från 60 till 100 cfm.