ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Filtreringspanelvagn, 8 arbetare | CD4UZN

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Filtreringspanelvagn, 8 arbetare

Finns i lager
Artikel: CD4UZN Modell: 9878-EFC

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltreringspanelvagn
LuftkonsumtionCFM 60
Larminställning10 ppm
VisaFlytande kristall
FinishPulverlackat
Flödesområde0 till 1 lpm
Höjd48 1 / 2 "
Typ av inloppskopplingChicago stil
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd13 1 / 2 "
LyfttypU-fäste
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Kraftkälla115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC5 till 125 psi
SensorUtbytbar elektrokemisk
Ljud nivå90 dB
StilBärbart system med 8 arbetare
TypVagn, luftfiltrering
VisuellExtern ström Lysande LED-varningslampa för hög CO, lågt och inget batteri
Hjuldiameter10 "
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLAND0

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtreringspanelvagn, 4 arbetare | CD4UZJ 9874-EFCBärbart system med 4 arbetare50 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Filtreringspanelvagn, 8 arbetare
55 716 kr /enhet