A Basfinish: Svart pulverlackat , Basmätare: 12 ga , Basmaterial: Stål , Fläktmaterial: Stål , Färg: Orange , Sladdmätare: 12/3 AWG , Sladdlängd: 25 ft. , Design: Infällbar, ej hopfällbar , Kanal Dia.: 8" , Kanalfinish: Neoprenbelagd , Kanalmaterial: Lättviktsvinyl, polyester , Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 1100 , Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 900 , Fotmaterial: Gummi , Mätare: 12 ga , Grillmaterial: Stål , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Integrerade , klass för farliga platser: Klass I, II, Division 1&2, Grupp D, F, G , Höjd: 19 " , HP: 3 / 4 hp , navmaterial: Aluminium , Längd: 21 " , Material: polyeten , Max. Kanaltemperatur: 250 Deg. F , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 915 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 750 , Max. RPM: 1425 RPM , antal fötter: 5 , Fas: 1 , Plug Amps: 20A , Pluggtyp: ECP , Pluggspänning: 125V , RPM: 1725 RPM , Yta: Enkelt lager , Ytfärg: Svart , Typ: Centrifugal , Ventilationsportar: Två , Bredd: 17 "