ALLEGRO SAFETY 9503 Heavy Duty Explosionssäker Fläkt, 115V, 1725 RPM | AG8FJZ

ALLEGRO SAFETY 9503 Heavy Duty explosionssäker fläkt, 115V, 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: AG8FJZ Modell: 9503

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
BasfinishSvart pulverlackat
Basmätare12 ga
BasmaterialStål
FläktmaterialStål
FärgOrange
Sladdmätare12/3 AWG
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad10.6/5.3A
DesignaInfällbar, ej hopfällbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishNeoprenbelagd
KanalmaterialLättviktsvinyl, polyester
Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1100
Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 900
FotmaterialGummi
Frekvens60 Hz
GrillfinishSvart pulverlackat
GrillmaterialStål
Hantera typIntegrerade
Farlig platsklassKlass I, II, Division 1&2, Grupp D, F, G
Höjd19 "
BostadstypOne Piece
HP3 / 4 hp
NavmaterialAluminium
Längd21 "
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Max. Kanaltemp.250 Deg. F
Max. Flöde i fri luftCFM 1570
Antal fötter5
Fas1
Plugg förstärkare20A
KONTAKT-TYPECP
Pluggspänning125V
RPM1725 RPM
ytaEnkelt lager
YtfärgSvart
TypCentrifugal
VentilationsportarTvå
Spänning115/230V AC
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 82
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadGrillfinishMax. Flöde i fri luftSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9503-E Heavy Duty explosionssäker fläkt, 220V, 1725 RPM | AG8FKG 9503-E4.8APulverlackatCFM 1300220V AC37 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503 Heavy Duty explosionssäker fläkt, 115V, 1725 rpm
32 563 kr /enhet