ALLEGRO SAFETY Inline fläktar


Filter
Fläktmaterial: polypropylen , Avsluta: PVC-belagd , Husmaterial: polyeten , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Pluggtyp: Explosionssäker , Switch Typ: PÅ AV
StilModellLängdLuftkonsumtionLedningslängdMax. VarvtalNEMA Plug-konfigurationSpänningBreddNuvarande ritadPris (ex moms)
A
9513-I
-----220V AC--8 989 SEK
B
9513-05I
-----115V AC--26 296 SEK
C
9539-08I
15 "CFM 86520 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.44 495 SEK
RFQ
D
9539-12EXI
17 "CFM 147525 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A23 738 SEK
RFQ
D
9539-12I
17 "CFM 218020 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A7 341 SEK
RFQ

Inline fläktar

Allegro inline fläktar används när det finns ett behov av att köra långa ventilationskanaler med bibehållen hög CFM. De lätta, bärbara enfasmotorfläktarna är tillverkade för industriella eller allmännyttiga tillämpningar i begränsade utrymmen. Kanalerna är anslutna till både inlopps- och utblåsningsfinishen på fläkten och olika fläktar kan enkelt ställas in i ett arrangemang för att åstadkomma positiv eller negativ ventilation. Säkerställd till CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery bekräftad CEESI. Välj från en rad av dessa inline-fläktar, tillgängliga i 8 tum och 12 tum diametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?