ALLEGRO SAFETY Magnetiska lyftare för brunnslock


Filter
Diameter: 36 " , Avsluta: Kadmiumpläterad , Benstöd vinklat: 6" , Magnetstorlek: 3 1/2 "x 2" , Stil: Magnet , Brottgräns: 6000 kgf
StilModellKapacitetFärgDolly materialHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
9401-25
--Stål----24 923 SEK
B
9401-20
-----Stål-3 148 SEK
C
9401-35
500 IbsOrange-34 "13 "Aluminium8"19 834 SEK
D
9401-25
660 IbsSilverAluminium79 "12 "Aluminium30 1 / 2 "32 354 SEK
A
9401-26
900 IbsOrangeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "31 445 SEK
D
9401-26
900 Ibs-Aluminium44 "72 "Aluminium12 "35 128 SEK

Magnetiska lyftare för brunnslock

Allegro magnetiska brunnslockslyftare är utformade för att säkert ta bort och byta brunnslock med minimal belastning på kroppen. De har aluminium / stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och har en hopfällbar design för att säkerställa enkel lagring och transport. Dessa lyftare har lyftpunkter med dubbla positioner för att lossa de mest envisa brunnslocken och kan flytta brunnslock med diametrar upp till 36 tum. Med en maximal lastkapacitet på 900 lb finns dessa lyftare i silver, aluminium och orange färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?