Nötningsbeständig: Ja , Cape Längd: 28 " , Cape Material: Nylon , Färg: Grön , Downtube Längd: 33 " , Downtube Material: PVC , Inkluderar: Ja , Inkluderar värmare: Ja , Inre linsmått: 8 11 / 16 "X 4 3 / 4" , Material för inre lins: polykarbonat , Linsmaterial: polykarbonat , Material: polyeten , Yttre linsmått: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Yttre linsmaterial: Sampolyester , Storlek: Universell , Remlängd: 5 3 / 8 "
Nova 2000 hjälmar
Allegro Nova 2000 hjälmar är utrustade med en lätt skumfyllning för att bekvämt och konsekvent passa på ett användarhuvud. Skumplasten på dessa hjälmar är krokmonterade och kan avlägsnas bekvämt för hygienisk rengöring. De har ett stort dubbelvikande objektiv som möjliggör perfekt syn utan att störa sidbländning. Välj bland en rad av dessa Nova 2000 -hjälmar med polykarbonatlinsmaterial.