ALLEGRO SAFETY NV20-00 hjälm, med flödeskontrollventil | AG8GTJ

ALLEGRO SAFETY NV20-00 Hjälm, med flödeskontrollventil

Finns i lager
Artikel: AG8GTJ Modell: NV20-00

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 229 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjälm
SlipmotståndJa
Cape Längd28 "
KapmaterialNylon
FärgGrön
Downtube Längd33 "
Downtube materialPVC
Inre linsmått8 11 / 16 "X 4 3 / 4"
Material för inre linspolykarbonat
Materialpolyeten
Yttre linsmått10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Yttre objektivmaterialSampolyester
StorlekUniversell
Remlängd5 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9020009000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
ALLEGRO SAFETY NV20-00LP spränghjälm | AF2KKX 6UNP8 NV20-00LPMed konstantflödesventil16 310 kr
ALLEGRO SAFETY NV20-00HC Hjälm Universal, Grön | AF3XDK 8DZ22 NV20-00HCMed kylare18 254 kr
ALLEGRO SAFETY NV20-00H hjälm, med värmare | AG8GTK NV20-00HMed värmare13 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY NV20-00 Hjälm, med flödeskontrollventil
13 229 kr /enhet