GEARWRENCH Utdragbar indexerbar prystång


GEARWRENCH utdragbara vändbara bändbyglar används i bilreparationer, konstruktions- och rivningsarbeten för att ta bort spikar, bända isär föremål och placera material.

Filter
Färg: Svart , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellMaterialTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
82248
Kolstål48 "6"3 804 SEK
B
82220
CRS29 "4"1 970 SEK

Arbetsmekanism

  • Förläng längden på stången för att öka hävstångseffekten och applicera kraft på föremålet som ska bändas eller separeras.
  • Den indexerbara funktionen låter användaren justera vinkeln på stången, vilket ger förbättrad åtkomst och mångsidighet i trånga utrymmen.
  • Bändbygeln placeras sedan mot föremålet och kraft appliceras på handtaget för att svänga och applicera tryck på föremålet för att separera det från dess position.

Funktioner

  • De har en värmebehandlad stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Dessa GEARWRENCH utdragbara bändbyglar har ett bekvämt grepphandtag för exakt kontroll och minskad trötthet.
  • De har räfflade grepp med huvudprofiler för att hålla dem säkert i trånga utrymmen och i största utsträckning.
  • Dessa utdragbara bändbyglar kommer med ett huvud som roterar 180 grader genom 14 låslägen för överlägsen åtkomst och hävstång.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG
  • ANSI

Vanliga frågor

Kan dessa utdragbara brickor användas för bilarbete?

Ja, dessa bänder kan användas för bilarbete, såväl som andra tunga uppgifter som kräver nyfikenhet eller lyft.

Hur underhåller jag dessa utdragbara bändbyglar?

  • Torka av bänden med en ren, våt trasa för att regelbundet ta bort smuts, smuts och andra föroreningar.
  • Smörj de rörliga delarna av din bände, såsom lederna, för att säkerställa smidig drift och för att förhindra rost.
  • Kontrollera din bände ofta för tecken på slitage eller skador, såsom metallspån eller sprickor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?