VESTIL HDC-seriens hydrauliska trumkrossar/komprimatorer


Vestil HDC Series hydrauliska trumkrossar / komprimatorer används i industriella miljöer för att krossa och kompaktera fat. De effektiviserar avfallshanteringen, sparar utrymme och underlättar återvinning genom att minska storleken på fat för företag som söker effektiva och miljövänliga avfallshanteringslösningar.

Filter
Ungefärlig krosshöjd: 6" , Färg: Blå , Kompakteringsplatta Dia.: 21 " , Krosskraft: 38000 Ibs , Vikt för krossplatta: 75 Ibs , Dropppannas kapacitet: 1 gal. , Höjd på dropppannan: 1 5 / 8 " , Längd på dropppannan: 4 1 / 2 " , Dropppanns bredd: 31 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Plast , främre hjulbredd: 2" , Hydraulisk reservoarkapacitet: 30 gal. , Material: Stål , Max. Komprimerande kraft: 18000 Ibs , Driftsmetod: Push Button , Fas: 3 , Bakre hjulmaterial: Gummi , Bakre hjulbredd: 8.5 " , Transporthöjd: 58 3 / 16 " , Användbar kammarhöjd: 35 3 / 4 " , Användbar kammarlängd: 25 " , Användbar kammarbredd: 25 "
StilModellArtikelInre breddBatterier ingårDjupOljebehållareBärbarKraftkällaSpänningPris (ex moms)
A
HDC-905-HC / 230V
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej40.12 "25 gal.NejElektrisk sladd230V AC232 073 SEK
RFQ
B
HDC-905-IDC / 208V
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd208V AC156 737 SEK
RFQ
C
HDC-905-IDC
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor---18 gal.-220V208/230/460V AC-
RFQ
D
HDC-905-IDC / 460V
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "Nej38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd460V AC142 238 SEK
RFQ
E
HDC-905-IDC / 230V
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor25 "-38.1875 "18 gal.NejElektrisk sladd230V AC186 705 SEK
RFQ
F
HDC-905-HC / 208V
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor-Nej-25 gal.--208V AC232 073 SEK
RFQ
G
HDC-905-HC / 460V
Elektrisk hydraulisk trumkross / kompaktor-Nej-25 gal.--460V AC229 752 SEK
RFQ
H
HDC-900-GPT
Mobil bensindriven trumkross30 "Ja138.375 "-JaBensin12V DC312 348 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa maskiner utövar 38000 55 lb av krosskraft och plattar ut 6-liters fat till 25 tum på XNUMX sekunder.
  • De är utrustade med en elupplyst ON/OFF-brytare för ökad användarmedvetenhet och säkerhet.
  • Dessa krossar/komprimatorer har en nödstoppsknapp med svamphuvud som omedelbart stänger av enheten i händelse av en nödsituation.
  • De är tillverkade för att följa OSHA och JIC standarder och specifikationer, vilket säkerställer säkerhet och regelefterlevnad.

Vanliga frågor

Vad är det rekommenderade förfarandet för att kassera packade fat, och kräver det speciella hanterings- eller kasseringsanordningar?

  • Separera farliga och icke-farliga fat.
  • Märk farligt material korrekt.
  • Förvara trummor på ett kompatibelt område.
  • Ordna auktoriserad transport till avfallsanläggningar.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Vestil HDC Series hydrauliska trumkrossar/kompaktorer?

  • Följ alltid tillverkarens bruksanvisning.
  • Säkerställ korrekt utbildning för operatörer.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Håll händer och kläder borta från rörliga delar.
  • Var försiktig när du arbetar med farliga material.
  • Inspektera regelbundet maskinen för slitage och skador.
  • Förvara reservdelar på en avsedd, tillgänglig plats.
  • Kassera komprimerade fat enligt gällande bestämmelser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?