ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-serien Heavy Duty packningsskärsats


Allpax packningsskärningssatser är designade för att skapa tätningar i olika storlekar från kork, fiber, gummi, plast, filt och andra material. De ger exakta snitt och lämnar snygga kanter så att packningar bildar en tät tätning.

Filter
Blockmaterial: Mässing , Skärbräda: Nej , Skärdjup: 3 / 4 " , Höjd: 2 1 / 2 " , Längd: 12 " , Max. Arbetstjocklek: 3 / 4 " , Typ: Heavy Duty , Bredd: 9"
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterAnvänds förAntal bitarSystem för mätningBody MaterialPris (ex moms)
A
AX6000
13 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-3 405 SEK
A
AX6001
25 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-3 639 SEK
RFQ
A
AX6002
37 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-3 822 SEK
RFQ
A
AX6003
49 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-4 062 SEK
RFQ
A
AX6004
61 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial-4 249 SEK
RFQ

Funktioner

  • Allpax 6000-seriens kraftiga packningsskärsatser har ett förstklassigt, mässingsklippblock med konturerade kanter för att minska packningsmaterialets buckling, vilket ger exakta snitt.
  • De har en användarvänlig design som ger ett säkert, bekvämt grepp och en lättläst, snidad precisionsskala.
  • Deras förkromade stålförlängningsstänger ger snitt upp till 61 tum i diameter och sexkantsskruvar håller skärbladet för snitt på upp till 3/4 tum på djupet.
  • Dessa packningsskärningssatser kommer med en kraftig förvaringsväska, bulthålslokaliseringsmall, Dove-Tail designermall och ett mittstiftshandtag.
  • Dessa packningsskärsatser har en skärbräda på 18 x 18 tum med en halkfri, ojämn yta av plast som minskar bladfriktionen, minskar brott och återhämtar sig efter varje användning.

Vanliga frågor

Hur fungerar packningsskäraren?

De handhållna packningsskärarna ger geringssnitt för att skapa hörn på trim och tätningar. De används vanligtvis för att avsluta trimning och passa tätningar runt luckor och dörrar. Handtagen på dessa fräsar klämmer ihop och slår sitt vinklade blad mot städets bas och skär igenom packningen.

Varför väljer vi Allpax packningsfräsar?

Allpax tillverkar utrustning för hantering av retortrum och steriliseringsutrustning i behållare. Dess produktlinje säkerställer hög kvalitet, exakt skärning av metalliska eller icke-metalliska föremål, vilket lämnar rena och vassa kanter i kartong, skum, läder, fiber, gummi, plast, bly och många andra packningsmaterial.

Vilken av dessa är bättre - kork eller gummipackningar?

Både kork och gummi fungerar bra men kommer att läcka inom en tidsfråga. Allt beror på hur väl du ställer in packningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?