ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Ombyggnadssatser för bottenaxel


Allpax bottenaxelombyggnadssatser används för att ersätta gamla, slitna eller felaktiga bottenaxelenheter på roterande packningsskärare. Den nedre axelenheten på en roterande packningsskärare drivs av en handvev eller en elektrisk motor för att rotera skärskivorna och skära ut en packning från icke-...metalliska eller tunna metalliska material.Läs mer

Filter
StilModellAntal bitarBody MaterialPris (ex moms)
A
AX1454
-Stål1 240 SEK
B
AX1457
-Stål1 236 SEK
C
AX1499
-Stål5 262 SEK

Funktioner

  • Ombyggnadssatser för bottenaxel från Allpax är gjorda av precisionsbearbetade komponenter gjorda av slitstarka stålmaterial för att förhindra böjning / brott.
  • SM4 ombyggnadssats för bottenaxel (Allpax AX1499) innehåller cylindriskt kugghjul, ställskruvar, skalstångs-T-skruv, sexkantsmuttrar, bottenaxel med konisk kugghjul och ett distansstycke.
  • M3-variant (Allpax AX1454) av satsen innehåller sexkantsmuttrar, bottenaxelväxel, cup point-ställskruv, bottenaxelhylsa & bottenaxelenhet.
  • Motoriserad M3-sats (Allpax AX1457) består av motoriserad M3 bottenaxel, kugghjul på nedre axel, ställskruv för cup point & en bottenaxeldistans.

Vanliga frågor

Vad är några punkter att notera när du använder bottenaxelombyggnadssatser på roterande packningsfräsar?

  • Alla rörliga delar och växlar måste rengöras och smörjas med jämna mellanrum för långtidsdrift.
  • Användare bör kontrollera eventuella slitna delar och byta ut dem snabbt för att undvika att skära ut packningar med felaktiga dimensioner.
  • Ombyggnadssatser för bottenaxel bör matchas korrekt till motsvarande roterande packningsfräsar för bästa resultat och smidig drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?