Tjocklek Gages

Filter

STARRETT -

Urtavla tjockleksmätare

StilModellMätområdeUpplösningHalsdjupPris (ex moms)
A1015A0 till 0.5 "0.0005 "2.5 "7 869 SEK
B1015B-40 till 1 "0.001 "4"-
RFQ
INSIZE -

Elektronisk tjockleksmätare

StilModellNoggrannhetHalsdjupPris (ex moms)
A2871-101+/-. 0002 "1.18 "5 275 SEK
B2872-10+/-. 0008 "4.72 "3 258 SEK
C2871-10+/-. 0008 "1.18 "2 948 SEK
STARRETT -

Tjocklek Gages

StilModellPris (ex moms)
A666-25904 SEK
B666M-101 216 SEK
C666-10814 SEK
A666-9773 SEK
A666-17796 SEK
D66B1 705 SEK
E666-7866 SEK
F666-15871 SEK
G666-1/26 300 SEK
H666M-41 391 SEK
I666-6880 SEK
STARRETT -

Tjockleksmätare

StilModellMätområdePris (ex moms)
A667-1/20.0005 "349 SEK
A667-10.001 "124 SEK
B172A0.0015 till 0.015 "890 SEK
C66T0.0015 till 0.025 "1 672 SEK
D660.0015 till 0.025 "1 494 SEK
E4670.0015 till 0.2 "2 318 SEK
A667-20.002 "74 SEK
A667-30.003 "82 SEK
A667-40.004 "63 SEK
A667-50.005 "64 SEK
A667-60.006 "58 SEK
A667-70.007 "58 SEK
A667-80.008 "58 SEK
A667-90.009 "50 SEK
A667-100.01 "49 SEK
A667-110.011 "50 SEK
A667-120.012 "50 SEK
A667-130.013 "54 SEK
A667-140.014 "54 SEK
A667-150.015 "53 SEK
A667-160.016 "54 SEK
A667-170.017 "54 SEK
A667-180.018 "54 SEK
A667-190.019 "54 SEK
A667-200.02 "50 SEK
STARRETT -

Tjocklek Gages

StilModellPris (ex moms)
A666-13790 SEK
B172AT882 SEK
A666-11798 SEK
A666-16796 SEK
STARRETT -

Tjockleksmätare

Starrett tjockleksmätare används av ingenjörer och maskinister för att mäta spaltbredder genom att sätta in mätare i ett mellanrum. Dessa mätare har en härdat stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De ger en upplösning på upp till 0.001 tum och kan användas för att justera tändstift / ventillyftar / fördelarpunkter, kontrollera lagerspel och växlingsringar / stift / montering av kolvar.

StilModellMätområdePris (ex moms)
A572A0.0015 till 0.035 "1 998 SEK
B667-1 1 / 20.0015 "80 SEK
C172E0.002 till 0.015 "1 777 SEK
B667-2 1 / 20.0025 "81 SEK
B667-240.024 "58 SEK
B667-270.027 "58 SEK
B667-280.028 "54 SEK
B667-290.029 "58 SEK
PROTO -

Känslomätare Set

StilModellArtikelMätområdePris (ex moms)
AJ000RKänslomätare Set0.009 till 0.027 "351 SEK
BJ000TLLångt blad känselmätare set0.0015 till 0.04 "688 SEK
CJ000AKort bladkänselmätare0.003 till 0.018 "116 SEK
DJ000AAKort bladkänselmätare0.0015 till 0.04 "277 SEK
EJ000NStegklippt Feeler Gauge Set0.004 till 0.027 "469 SEK
MITUTOYO -

Digital tjocklek Gage

StilModellKalibrerings certifikatUpplösningHalsdjupPris (ex moms)
A547-400S-0.001 mm0.8 "13 490 SEK
B547-520SNej0.010 mm4.7 "5 143 SEK
B547-520SCERTJa0.01 mm4.7 "5 678 SEK
MITUTOYO -

Urtavla tjockleksmätare

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningHalsdjupPris (ex moms)
A7326S+/- 0.0002 "Nej0 till 0.05 "0.0001 "1.18 "3 803 SEK
B7326SCERT+/- 0.0002 "Ja0 till 0.05 "0.0001 "1.18 "4 485 SEK
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 925 SEK
STARRETT -

Tjocklek Gage lager 32 raka löv

ModellArtikelPris (ex moms)
S667AAC4HJH2 022 SEK
MITUTOYO -

Urtavla tjockleksmätare, 0 tum till 0.5 tum intervall, 0.001 tum gradering, 30 mm halsdjup

ModellArtikelPris (ex moms)
7300A W/CERTCN2THV2 639 SEK
INSIZE -

Tjockleksmätare, 0 till 0.500 intervall, 0.0005 tums upplösning

ModellArtikelPris (ex moms)
2364-055CE9DRD1 630 SEK
MITUTOYO -

Tjocklek Gage Range 0 -.47 tum Nist

ModellArtikelPris (ex moms)
547-500SCERTAC6VBJ5 554 SEK
STARRETT -

Tjocklek Gage lager 1 rak blad

ModellArtikelPris (ex moms)
666-1AC4HJJ2 112 SEK
MITUTOYO -

Digimatic tjocklek mätområde 0-47 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
547-500SAD6XTH4 850 SEK
STARRETT -

Digital tjocklek Gage 0-0.500 In

ModellArtikelPris (ex moms)
765AAC8NEF2 196 SEK
STARRETT -

Tjocklek Gagehållare Dubbel ände

ModellArtikelPris (ex moms)
806DAE6MXM790 SEK
STARRETT -

Ingenjörer avsmalnande trådtjocklek

ModellArtikelPris (ex moms)
245AD6XEB3 851 SEK
STARRETT -

Tjocklek Gage Hållare End

ModellArtikelPris (ex moms)
806AE6MXL675 SEK
MITUTOYO -

Tjocklek Gage stål 0 - 0.47 Räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
547-561SAG3PLD4 683 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Digital tjockleksmätare med fraktionerad skärm, intervall 0 till 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
B-MEASUREDTCH6NMY565 SEK
Se detaljer
12

Tjocklek Gages

Tjockleksmätare används för att bestämma tjockleken eller tjockleken på metaller, plaster, trä eller små instrument och är idealiska för användning i mekaniska och industriella applikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tjockleksmätare från märken som Starrett, Mitutoyo, proto och Mot väster. Tjockleksmätare har en käft som har mätkontaktstift av stål och ett handtag och spak. Föremålet som ska mätas förs in mellan kontaktstiften och spaken släpps, med stiften som sluter sig över ytan och mäter tjockleken på materialet. Mitutoyo tjockleksmätare är designade för snabb och effektiv mätning av små dimensioner. Dessa tjockleksmätare har ett ergonomiskt grepphandtag som minskar användarens trötthet och fjäderbelastad kolv som gör instrumentet lätt att använda. De är lämpliga för att mäta tjockleken på papper, film, tråd, plåt och liknande material. Starrett tjockleksmätare har raka blad och används inom flyg-, diesel-, fordons- och jordbruksutrustningstillverkning. Dessa mätare är gjorda av det finaste härdat stål och har en låsanordning som möjliggör säker låsning av en eller flera blad på plats. De kommer med ett robust stålhölje som skyddar bladen och används speciellt för att justera ventillyftar, tändstift och fördelarpunkter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?