ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Hårdvarusatser


Allpax hårdvarusatser används för att bygga om den övre skäraxeln på SM4-roterande packningsfräsar. De roterar skärskivorna och skär ut en packning från icke-metalliska eller tunna metalliska material.

Filter
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
AX1485
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "75 SEK
B
AX1487
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "173 SEK
C
AX1486
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "86 SEK
D
AX1488
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "352 SEK
E
AX1450
8 5 / 8 "3 / 4 "5"206 SEK

Funktioner

  • Hårdvarusatser från Allpax består av precisionsbearbetade komponenter gjorda av slitstarkt stål & mässing för att förhindra böjning / brott.
  • De är idealiska för användning med Allen SM4 roterande packningsskärare.
  • Dessa satser innehåller delade låsbrickor (2), en fasad bricka, sexkantskruvar (2) och plana brickor (2).

Vanliga frågor

Vilka punkter bör man tänka på när man använder toppaxelombyggnadssatser på roterande packningsfräsar?

  • Regelbunden rengöring och smörjning av alla rörliga delar och växlar är viktigt för långvarig drift.
  • Användare bör kontrollera för slitna delar och byta ut dem för att undvika att skära ut packningar med felaktiga dimensioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?