ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Ihåliga skärhuvuden


Allpax ihåliga stansskärhuvuden är idealiska för att stansa bulthål i packningar av ring- och flänstyp med stanssatser skärhandtag. Dessa packningar skärs med Allpax roterande/förlängningsstil packningsfräsar. De är lämpliga för bearbetning av gummi- och glasfiberpackningar i maskin- och reparationsverkstäder och tillverkningsanläggningar....Läs mer

Filter
Antal bitar: 1 , Typ: Hålslag
StilModellDjupDiameterAntal bitarHöjdPris (ex moms)
A
AX1310
-1 / 8 "-0.6 "201 SEK
B
AX1319
-3 / 4 "-1"239 SEK
C
AX1331
-1 11 / 16 "-1.7 "476 SEK
D
AX1330
-1 5 / 8 "-1.7 "476 SEK
E
AX1329
-1 1 / 2 "-1.5 "401 SEK
F
AX1328
-1 7 / 16 "-1.5 "401 SEK
G
AX1327
-1 3 / 8 "-1.5 "401 SEK
H
AX1326
-1 5 / 16 "-1.5 "401 SEK
I
AX1325
-1 1 / 4 "-1.5 "401 SEK
J
AX1323
-1 1 / 8 "-1.3 "323 SEK
K
AX1321
-1"-1.3 "323 SEK
L
AX1320
-7 / 8 "-1.3 "323 SEK
M
AX1317
-9 / 16 "-1"239 SEK
N
AX1312
-1 / 4 "-0.6 "201 SEK
O
AX1315
-7 / 16 "-1"239 SEK
P
AX1313
-5 / 16 "-0.6 "201 SEK
Q
AX1311
-3 / 16 "-0.6 "261 SEK
R
AX1334
-2"-1.7 "476 SEK
S
AX1333
-1 7 / 8 "-1.7 "476 SEK
T
AX1324
-1 3 / 16 "-1.3 "323 SEK
U
AX1322
-1 1 / 16 "-1.3 "323 SEK
V
AX1318
-5 / 8 "-1"239 SEK
W
AX1316
-1 / 2 "-1"239 SEK
X
AX1314
-3 / 8 "-0.6 "201 SEK
Y
AX1332
-1 3 / 4 "-1.7 "476 SEK

Funktioner

  • De har en härdad stålkonstruktion för att minimera kantslitage vid upprepad användning.
  • Deras patenterade låssystem möjliggör ett snabbt utbyte av skärhuvuden.
  • Deras design gör det möjligt att stansa både hål med en diameter och ringar med dubbel diameter i ett enda slag.

Vanliga frågor

Hur låser man fast dessa skärhuvuden på handtagen?

Dessa skärhuvuden har inbyggda spår för att fästa handtaget. Handtaget fästs på skärhuvudet genom att rotera skärhuvudet på handtaget. Denna patenterade åtgärd låser ihop handtaget och skärhuvudet och förhindrar att skärhuvudet glider av eller lossnar.

Hur skär man packningar av ringtyp med dessa skärhuvuden?

För packningar av skärringtyp är skärhandtaget fäst på en dorn. Dornen är vidare ansluten till två skärhuvuden (ett mindre och ett med större diameter) för att stansa ringpackningen i ett enda slag.

Behöver dessa skärhuvuden slipas?

Nej, de har en härdad stålkonstruktion och behöver inte underhålls eller slipas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?