Industriella och kommersiella avfuktare

Filter

Industriella och kommersiella avfuktare upprätthåller den relativa luftfuktigheten i arbetsutrymmen, spa, gym, museer och fuktiga källare. Dessa luftfuktare finns i både stationära och...Läs mer

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Avfuktare, fuktavskiljande system, 1600 CFM

ModellArtikelPris (ex moms)
TX-MSS-1600CD4CWW399 499 SEK
DAYTON -

Industriell bärbar avfuktare, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
55HE56CE9ZJY20 321 SEK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Avfuktare, fuktavskiljande system, 400 CFM

ModellArtikelPris (ex moms)
TX-MSS-400CD4CWX150 679 SEK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Avfuktare, fuktavskiljande system, 800 CFM

ModellArtikelPris (ex moms)
TX-MSS-800CD4CWY180 830 SEK
DAYTON -

Industriell bärbar avfuktare, R-410A, 30 till 90% relativ luftfuktighet, 115 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
55HE55CH3PVE14 688 SEK
Se detaljer
DAYTON -

Industriell bärbar avfuktare, 210 Cfm Max. Luftflöde, 115VAC, 5.6A

ModellArtikelPris (ex moms)
55HE57CH6KHH23 529 SEK
Se detaljer

Industriella och kommersiella avfuktare

Industriella och kommersiella avfuktare är lämpliga för att upprätthålla den relativa luftfuktigheten i stora utrymmen som spa, gym, museer och fuktiga källare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa industriella avfuktare från märken som Dayton, Fantech, Dri-Eaz och Texas pneumatiska verktyg. Bärbara avfuktare har en stålram för att enkelt flytta enheterna från en plats till en annan i utrymmen där permanent installation är opraktisk. Dessa luftfuktare i stål har fuktfiltreringsteknik som säkerställer effektiv fuktreducering och hjälper till att eliminera mögel, smaklös lukt, svettning på väggar och fönster och skador på utsatta ytor. De är vidare utrustade med pekplattans kontroller och 4 hjul med ett brett grepp för att underlätta manövrering på arbetsplatsen. Välj bland en rad av dessa avfuktare som finns i 5, 5.9, 6.2 och 7.3 A aktuella betyg.

Vanliga frågor

Var ska avfuktare placeras?

Det bästa stället att placera en avfuktare är på platsen närmast källan till fukten.

Hur förhindrar en avfuktare mögel och mögel?

Luftfuktaren torkar ut luftrummet genom att ta bort fukt från möbler och tyg och förhindra ytterligare fukt. Dessutom kan mögel- och mögelsporer inte växa i luften om avfuktaren är inställd på att hålla en relativ luftfuktighet på 50 % eller något lägre.

Vad menar du med luftfuktarens kapacitet?

Luftfuktarens kapacitet anger mängden fukt som enheten kan extrahera från miljön på 24 timmar.

Vad är relativ luftfuktighet?

Relativ luftfuktighet är ett mått på faktisk vattenhalt i luften i förhållande till den maximala mängd luft kan hålla. Den relativa luftfuktigheten uttrycks i procent. När den relativa luftfuktigheten når 100 % är den vid daggpunkten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?