ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Tips för byte av packkrok


Allpax packningskrokbytesspetsar är idealiska ersättare för packkrokar. De används för att ta bort förpackningar från packboxar för tillverkning, frakt, bil- och förpackningsapplikationer.

Filter
StilModellBit Dia.LängdPris (ex moms)
A
AX1222
3 / 8 "2 3 / 8 "159 SEK
B
AX1220
7 / 32 "1 3 / 4 "129 SEK
C
AX1221
15 / 16 "2 3 / 16 "144 SEK

Funktioner

  • De har en konstruktion av härdat verktygsstål för att förhindra att spetsen går av under påkänning.
  • Deras bits av korkskruvsstil penetrerar och greppar packningen med lätthet och möjliggör enkel borttagning av packningen.
  • Deras design möjliggör enkel installation på packningskrokens flexibla lindade trådskaft.

Vanliga frågor

Är dessa tips lämpliga för stela stamkrokar?

Ja, Allpax packkrokspetsar är idealiska ersättningar för utslitna spetsar på styva krokar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?