ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Pivotstolpar


Allpax svängstolpar inkluderar svängstolpar, svängstolpar med förskjutna stift, räfflade muttrar för svängstolpar och svartfiberbrickor. De används med märkets packningsskärare för att exakt skära packningar eller cirkulära fogar av läder, gummi eller plast.

Filter
Skärdia: 13 " , Avsluta: Förkromad , Inkluderar: (1) Pivotstolpe, (1) Pivotstolpe med offsetstift, (2) räfflad mutter för pivotstolpe, (2) Svart fiberbricka , Typ: Heavy Duty
StilModellHöjdBody MaterialPris (ex moms)
A
AX1611
0.8 "Stål284 SEK
RFQ
B
AX3550
3 / 4 "Stål468 SEK
C
AX2530
3 / 4 "Stål397 SEK

Funktioner

  • Dessa Allpax svängstolpar är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • AX1611-enheter kan skära packningar med diametrar upp till 13 tum (330 mm) och är kompatibla med märkets 6000-serien kraftigt och 6100 Series metrisk packningsskärningssatser för förlängning.
  • AX2530 enheter är lämpliga för 2000 serien kompakta packningsskärsatser
  • AX3550 svängstolpar används med 4000-serien medeltung och 3000-serien lätt-duty packningsskärningssatser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?