ALPHA FITTINGS Universal flödeskontroll med 1/4 "rörstorlek


Filter
Kroppsmaterial: Nickelpläterad mässing , Stil: Armbåge , Temp. Räckvidd: 0 grader till 160 grader F. , Rörstorlek: 1 / 4 "
StilModellförbindelseFlöde Rörstorlektryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
88977-04-04
FNPTF x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi247 SEK
B
88957-04-04
FNPTF x rörOut1 / 4 "0 till 250 psi252 SEK
C
88972-04-04
FNPTF x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi223 SEK
C
88973-04-02
NPT x rörIn och ut1 / 8 "0 till 250 psi259 SEK
C
88973-04-04
NPT x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi277 SEK
A
88978-04-02
NPT x rörIn och ut1 / 8 "0 till 250 psi256 SEK
A
88978-04-04
NPT x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi280 SEK
D
88953-04-04
Tryck för att anslutaOut1 / 4 "145 psi291 SEK
D
88953-04-02
Tryck för att anslutaOut1 / 8 "145 psi280 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?