Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Universalflödeskontroll 1/4 tums rör 1 / 8in | AB3XCE 1VRE4

ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Universal Flow Control 1/4 tums rör 1/8in

Finns i lager
Artikel: AB3XCE Modell: 88973-04-02Korsreferens: 1VRE4

Få det Maj 14, Tisdag
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal Flödeskontroll
JusteringSkruva
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseNPT x rör
Flöde In och ut
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 250 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseFlöde Rörstorlektryck~~POS=TRUNCPris
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Universal Flödeskontroll 1/4 tum Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x rörOut1 / 4 "0 till 250 psi252SEK
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Universal Flödeskontroll 1/4 tum Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi223SEK
ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flödeskontroll 1/4 tum Npt x Tube | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi277SEK
ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Universal Flödeskontroll 1/4 tum Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi247SEK
ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Universalflödeskontroll 1/4 tums rör 1 / 8in | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x rörIn och ut1 / 8 "0 till 250 psi256SEK
ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Universal Flödeskontroll 1/4 tum Npt x rör | AB3XCR 1VRF6 88978-04-04NPT x rörIn och ut1 / 4 "0 till 250 psi280SEK
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Universal Flow Control 1/4 x 1/8 In | AE9UUT 6MN34 88953-04-02Tryck för att anslutaOut1 / 8 "145 psi280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Universal Flow Control 1/4 tums rör 1/8in
259SEK /enhet