WATTS LFS777-serien brons Wye-mönstersilar


Filter
Kroppsmönster: Wye , Kroppsstil: Wye , Inloppsanslutning: Socket , Inloppstyp: Socket , Max. Tryck: 400 psi , Uttagstyp: Socket , Tryckklassificering: 27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
StilModellTyp av hållareAnslutning för utblåsningBody MaterialSkärmmaterialSkärmstorlekOmslagsmaterialPackningsmaterialInloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFS777M3-20 2
PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel20 nätBlyfri koppar silikonlegeringGarlock2"6 900 SEK
B
LFS777M1-20 1 1/4
PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel20 nätBlyfri koppar silikonlegeringGarlock1 1 / 4 "3 868 SEK
B
LFS777M1-60 1
PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel60 MESHBlyfri koppar silikonlegeringGarlock1"3 403 SEK
B
LFS777M1-20 1 1/2
PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel20 nätBlyfri koppar silikonlegeringGarlock1 1 / 2 "4 324 SEK
C
LFS777SI 1/2
Tappad med stängningspluggSocketMässingRostfritt stål40 nätBlyfri gjuten koppar silikonlegeringNBR1 / 2 "744 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?