ALTRONIX Utbyggbara kraftsystem


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
MaxFit11FE
10 726 SEK
B
MaxFit37FE
12 977 SEK
B
MaxFit5FE
8 635 SEK
C
MaxFit33FE
11 500 SEK
B
MaxFit77FE
13 360 SEK
B
MaxFit55FE
11 771 SEK
D
MaxFit35FE
12 191 SEK
B
MaxFit7FE
8 886 SEK
E
MaxFit13FE
10 851 SEK
F
MaxFit3FE
8 489 SEK
B
MaxFit75FE
12 568 SEK

Utbyggbara kraftsystem

Altronix expanderbara kraftsystem har ett kompakt hölje för att ge 12VDC, 24VDC eller 12 & 24VDC samtidigt via två enkelutgångsströmförsörjningar/laddare. Kapslingen kan rymma upp till fyra 12VDC / 12 Ah batterier. Dessa enheter stänger av DC-utgångarna om batterispänningen sjunker under 71 - 73% för 12V-enheter och 70-75% för 24V-enheter, för att förhindra djup batteriurladdning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?