BUSSMANN Säkerhet J Fingersäkra säkringshållare, klass J


Filter
Säkringsindikator: Ja , Kroppsmaterial: termoplast , Klass: Klass J , Kompatibel med: 2 3/8" L x 1 1/16" dia , Nuvarande omdöme: 31-60 , Passar: Klass J , Säkringstyp: Klass J , Säkring UL klass: J , Indikerande/icke-indikerande: indikerar , Max. Spänning: 600 , Mfr. Serier: Bussmann JT60030 , Monteringssätt: DIN-skena , Antal polacker: 1 , Visuell indikation: indikerar
StilModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
A
JTN60060
AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "827 SEK
B
JTN60030
Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "617 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?