Gängade kroppscylindrar

Filter

StilModellDimension D1Cylinder Effektiv Area AdvanceCylinder effektivt område indragDimension EDimension E1Dimension FDimension L IndragMått SPris (ex moms)
ACDT181311.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "4 608 SEK
ACDT182511.73 "0.77 kvm.0.46 kvm.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "3 987 SEK
ACDT271512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "6 818 SEK
ACDT272512.02 "1.22 kvm.0.82 kvm.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "4 590 SEK
StilModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension F1Mått JDimension PPris (ex moms)
ACSM21310.19 "0.08 kvm.2.22 "-0.75 "-0.47 "-2 059 SEK
ACSM2710.19 "0.08 kvm.1.61 "-0.75 "-0.48 "-2 467 SEK
ACSM51310.31 "0.24 kvm.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 319 SEK
ACSM5710.31 "0.24 kvm.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "3 017 SEK
ACSM10710.47 "0.5 kvm.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "3 379 SEK
ACSM101310.47 "0.5 kvm.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "3 220 SEK
StilModellDimension ECylinder Effektiv Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension PMått SDimension TPris (ex moms)
ACST471--------2 343 SEK
ACST2131--------2 190 SEK
ACST271--------1 779 SEK
ACST41310.27 "0.2 kvm.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "2 996 SEK
ACST92510.39 "0.39 kvm.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 561 SEK
ACST9710.39 "0.39 kvm.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "4 075 SEK
ACST91310.39 "0.39 kvm.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "3 305 SEK
ACST181310.63 "0.79 kvm.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3 578 SEK
ACST182510.63 "0.79 kvm.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "4 799 SEK
ACST271510.71 "1.22 kvm.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "4 702 SEK
ACST272510.71 "1.22 kvm.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "4 777 SEK
ACST401310.78 "1.76 kvm.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "4 592 SEK
ACST402510.78 "1.76 kvm.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "5 025 SEK

Gängade kroppscylindrar

Enerpac gängade kroppscylindrar används med ett grenrör eller fixturplatta för att klämma fast, stödja eller skjuta ut arbetsstycken i högtrycksapplikationer. De har en gängad kropp för att säkerställa korrekt positionering och smidig installation. De är utrustade med gängade kolvar som gör att kuddar och förlängningar kan fästas för att skydda arbetsstycken och ge extra klämstöd. Dessa stålcylindrar är integrerade med polyuretan / Buna N-tätningar för utmärkt motståndskraft mot alkoholer, petroleumbaserade oljor och silikonfetter, och kan hantera tryck från 580 till 5000 psi. Välj från ett brett utbud av dessa gängade kroppscylindrar, tillgängliga i slaglängder på 0.28, 0.51, 0.59 och 0.98 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?