ALTRONIX PoE Midspans, 8 eller 16 portar


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 8.5 , Kapslingshöjd (in.): 1-2/3 , Kapslingsbredd (in.): 19.125 , Avsluta: Svart , Ingångsfrekvens: 50 / 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Underkategori: Strömförsörjning: rackmontering , Typ: Rack Mount
StilModellAntal utgångarPris (ex moms)
A
NetWay8
88 924 SEK
B
NetWay16
1614 935 SEK

PoE Midspans, 8 eller 16 portar

Altronix NetWay-midspans tillhandahåller kraft- och passdata för PoE- och PoE+-kompatibla kameror/edge-enheter. Dessa enheter ger dessutom automatisk detektering och skydd av äldre kameror som inte är PoE. Dessa midspans har 8 eller 16 portar i ett utrymmesbesparande, 19-tums rackmonterat chassi för att möjliggöra enkel montering av rack och hylla. De har enkel plug and play-installation för användarens bekvämlighet och LED-indikatorer för att förmedla portstatus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?