A Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 3.25 , Kapslingshöjd (in.): 13.50 , Kapslingsbredd (in.): 13.00 , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 12 VDC eller 24 VDC , Underkategori: Strömförsörjning: Väggmontering , Typ: CCTV DC, väggmontering , Utspänning: 12 VDC eller 24 VDC
CCTV -nätaggregat, 16 säkringsutgångar, 12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV-strömförsörjning levererar 12 eller 24VDC spänning, distribuerad via 16 säkrade eller PTC-skyddade utgångar för att driva värmare, CCTV-kameror och videotillbehör. De upprätthåller kamerasynkronisering och är utrustade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång. Dessa nätaggregat ger en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.