Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX ALTV1224DC2 Strömförsörjning 16out 12dc eller 24dc @ 6a | AD9KMX 4TEW3

ALTRONIX ALTV1224DC2 Strömförsörjning 16out 12dc Eller 24dc @ 6a

Finns i lager
Artikel: AD9KMX Modell: ALTV1224DC2Korsreferens: 4TEW3
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
3 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 6A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV DC, väggmontering
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9195
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtgångsströmPris
ALTRONIX ALTV1224DC1 Strömförsörjning 16out 12dc eller 24dc @ 4a | AD9KMW 4TEW2 ALTV1224DC1Strömförsörjning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 4A4A3 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC2 Strömförsörjning 16out 12dc Eller 24dc @ 6a
3 736 kr /enhet