A B Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 6.00 , Kapslingshöjd (in.): 12 , Kapslingsbredd (in.): 8.00 , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 4 , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: CCTV Ac, utomhus , Utspänning: 24 VAC eller 28 VAC
CCTV -nätaggregat, 1 säkrade och 3 PTC -utgångar
Altronix erbjuder strömförsörjningsenheter för att ge ström via 4 skyddade utgångar för CCTV-kameror, värmare och videotillbehör. Dessa CCTV-nätaggregat kommer med tre klass 2-märkta effektbegränsade utgångar som är PTC-skyddade för att erbjuda återställbart överströmsskydd. Dessa enheter har en NEMA 4 klassad kapsling för utomhusbruk. Dessa enheter är integrerade med en upplyst huvudströmfunktion för att koppla bort strömbrytaren med en enkel manuell återställning.