ALTRONIX WPTV244175UL Strömförsörjning 3ptc 1 Säkring 24vac @ 10a Max | AE2APA 4WCH6

ALTRONIX WPTV244175UL Strömförsörjning 3ptc 1 säkring 24vac @ 10a Max

Finns i lager
Artikel: AE2APA Modell: WPTV244175ULKorsreferens: 4WCH6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 3PTC 1Säkring 24Vac @ 10A Max
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)6.00
Kapslingshöjd (in.)12
Kapslingsbredd (in.)8.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar4
Utgångsström24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypCCTV Ac, utomhus
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2225
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtgångsströmPris
ALTRONIX WPTV244300UL Strömförsörjning 3ptc 1 säkring 24vac @ 15a Max | AE2APB 4WCH7 WPTV244300ULStrömförsörjning 3PTC 1Säkring 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A4 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX WPTV244175UL Strömförsörjning 3ptc 1 säkring 24vac @ 10a Max
4 388 kr /enhet