AMERICAN BEAUTY TOOLS Lödningsjärn


Filter
Ledningslängd: 5ft.
StilModellHandleLängdTipsstorlekTypSpänningWattPris (ex moms)
A
3108-25
------1 442 SEK
B
3112-50
------1 770 SEK
C
S3138-150
------2 803 SEK
D
3158X-250
Hårt träslag14 "5/8Professionell kvalitet110-120 VAC2504 538 SEK
E
3198-550
Hårt träslag15 "1.125Professionell kvalitet110-120 VAC5506 511 SEK
F
3125-75
Hårt träslag12.25 "1/4Professionell kvalitet110-120 VAC752 283 SEK
G
3158E-200
Hårt träslag-5/8, 7/8, 1-1/8Professionell kvalitet1202004 352 SEK
D
3158-200
Hårt träslag14 "5/8Professionell kvalitet110-120 VAC2004 107 SEK
H
3178-300
Hårt träslag14.375 "7/8Professionell kvalitet110-120 VAC3005 395 SEK
I
3198E-550
Hårt träslag-0.56mmProfessionell kvalitet1205506 553 SEK
J
3138-100
Hårt träslag13 "3/8Professionell kvalitet110-120 VAC1002 939 SEK
J
3138X-175
Hårt träslag13 "3/8Professionell kvalitet110-120 VAC1753 251 SEK
F
3125-60
Hårt träslag12.25 "1/4Professionell kvalitet110-120 VAC602 096 SEK
K
3138-150
Hårt träslag13 "3/8Professionell kvalitet110-120 VAC1502 863 SEK
L
3178E-300
Hårt träslag-0.87mmProfessionell kvalitet1203005 274 SEK
M
3158XE-250
Hårt träslag-0.62mmProfessionell kvalitet1202504 286 SEK
N
3112 120-60
Plast8"1 / 4 "SLITSTARK110-120 VAC601 989 SEK

Lödningsjärn

American Beauty lödkolvar har paragonjärnklädda blyfria spetsar som kontinuerligt har överträffat alla standardmotsvarigheter. Dessa RoHS-kompatibla lödstationer har en pluggformad spetsdesign för förbättrad värmeöverföring och bekväma rengöringstjänster. Den modulära konstruktionen av dessa enheter tillåter enkelt utbyte av förbrukningsdelarna. Välj från ett brett utbud av dessa lödkolvar tillgängliga i 60, 100, 150, 300 och 550 W effektklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?