AMERICAN LOCK Hänglås med tangent


Filter
Body Färg: Silver , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstil: Rektangulär , Färg: Silver , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , Nyckeltyp: Nyckelord annorlunda , Nyckel: Nej , Antal nycklar: 2 , Antal pins: 5 , Säkerhetsnivå: hög säkerhet , Bygelbredd: 3 / 4 " , Form: Rektangulär
StilModellSchackeltypKroppens tjocklekKroppsbreddväderbeständighetÅterställningsbarBygelkonfigurationShackle Dia.SchackelhöjdPris (ex moms)
A
A5202
Utökad3 / 4 "1.75 "KorrosionsbeständigJaUtökad5 / 16 "3"519 SEK
B
A5102
Utökad3 / 4 "1.5 "KorrosionsbeständigJaUtökad1 / 4 "3"469 SEK
C
A5200
Öppen3 / 4 "1.75 "Överlägsen korrosionsbeständighetJaÖppen5 / 16 "1.125 "474 SEK
D
A5100
Öppen3 / 4 "1.5 "KorrosionsbeständigJaÖppen1 / 4 "1"417 SEK
E
A50
Öppen7 / 8 "2"KorrosionsbeständigNejÖppen3 / 8 "1.125 "396 SEK

Hänglås med tangent

American Lock-tangentlås använder olika nycklar för att öppna det löstagbara låset för att förhindra stöld och vandalism i kommersiella och industriella anläggningar. Dessa enheter har stål / rostfritt stålkonstruktion med förkromad yta för maximal motståndskraft mot skärning, sågning och korrosion. De har en härdad metallschackel som lindar runt häftklammer, öglor, kedjor eller andra låsfäste innan de går i kontakt med låset. Dessa hänglås är dessutom integrerade med en 5-polig låsmekanism med flera unika nyckelmönster och finns i förlängda och öppna schacklar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?