A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 2.5 " , Cylindertyp: NFPA , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Sidotappad / hylsmutter , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande luftcylindrar, 2-1/2 tums håldiameter
SPEEDAIRE dubbelverkande NFPA luftcylindrar har en magnetiskt styrd kolv för att flytta ett föremål genom att antyda en kraft. De är idealiska för operationer där 50 % mindre arbetsutrymme finns tillgängligt än det utrymme som krävs av typiska kolvstångscylindrar. De har justerbara kuddar för att ställa in önskad kraft och bromsa belastningen vid slutet av slaget. Dessa luftcylindrar kan monteras i valfri riktning (vertikal/horisontell) och har ett aluminiumrör. De har en magnetiskt styrd kolv för att komprimera luftkammaren. Välj från ett brett utbud av luftcylindervarianter, tillgängliga i slaglängder från 1/2 till 36 tum på Raptor Supplies.