HAYWARD SV-serie magnetventil


Filter
Spolhölje: Vattentät , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning , Hz: 50 , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4 , Operation: Direkt agerar , Orifice Dia.: 3 / 64 " , Total bredd: 3" , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 110 VAC
StilModellBody MaterialVolymkoefficientMax. Vätsketemp.Totala höjdenTotal längdRörstorlekTätningsmaterialPris (ex moms)
A
SV20100STV
CPVC3.80190 grader F6.625 "5.5 "1"Viton9 621 SEK
A
SV20050STV
CPVC2.30190 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 711 SEK
A
SV20075STV
CPVC3.20190 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 906 SEK
A
SV20050STE
CPVC2.30190 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM6 400 SEK
A
SV20075STE
CPVC3.20190 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM8 598 SEK
A
SV20100STE
CPVC3.80190 grader F6.625 "5.5 "1"EPDM9 309 SEK
A
SV10075STV
PVC3.20140 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton8 230 SEK
A
SV10050STV
PVC2.30140 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton6 084 SEK
A
SV10050STE
PVC2.30140 grader F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM5 979 SEK
B
SV10075STE
PVC3.20140 grader F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM8 047 SEK
A
SV10100STE
PVC3.80140 grader F6.625 "5.5 "1"EPDM8 665 SEK
A
SV10100STV
PVC3.80140 grader F6.625 "5.5 "1"Viton9 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?