AMS Signature Series, holländska skruvar


AMS Signature Series holländska skruvar gör att användaren enkelt kan samla in störda jordprover från kraftigt rotade områden. De är utmärkta för användning i skogar, vingårdar och fruktträdgårdar.

Filter
Anslutningstyp: Signature Series , Material: Kolstålskåpa, kolstålcylinder , Typ: Dutch
StilModellDiameterPris (ex moms)
A
350.61
2"3 986 SEK
A
350.59
3"4 276 SEK

Arbetsmekanism

  • Borra ett hål i jorden med hjälp av skruven.
  • Dra försiktigt upp skruven för att hålla jorden där den var i marken.
  • Placera jordprovet på ett ark plast eller tidningspapper.

Funktioner

  • Dessa holländska skruvar är handsmidda av högkolhaltigt stål och slipade till en fin skäregg, vilket gör att verktyget kan skära igenom mycket fibrösa och kraftigt rotade jordar.
  • Den unika, öppna designen möjliggör enkel borttagning av hård eller våt jord.

Kompatibla tillbehör

AMS Signature Series Extensions: De har en zinkbelagd krommolybdenkonstruktion, vilket gör dem idealiska för högtrycks- och temperaturanvändning.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan kraftskruvar och stolphålsgrävare?

För hål som mäter 6 tum eller mer kan kraftskruvar gräva lika många hål på en timme som stolphålsgrävare gräver på åtta timmar.

Hur djupt kan en skruv gräva?

Den kan gräva till 3 fots djup.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?