AUTOQUIP Docklyft i PLT -serien


Filter
Brygglängd: 72 " , Brobredd: 12 " , Max. Plattformens längd: 120 " , Max. Plattformsbredd: 96 " , Min. Plattformsbredd: 72 " , Motor HP: 5
StilModellAxeltryckBaslängdBasbreddLastkapacitetMin. PlattformslängdTid
A
PLT-060-0060
3000 Ibs90 "58 "6000 Ibs96 "25 sek.
RFQ
A
PLT-060-0050
3000 Ibs90 "58 "5000 Ibs96 "21 sek.
RFQ
A
PLT-060-0070
6400 kg96.5 "60.75 "7000 Ibs100 "50 sek.
RFQ
A
PLT-060-0080
6400 kg96.5 "60.75 "8000 Ibs100 "50 sek.
RFQ
A
PLT-058-0120
8000 kg96.5 "60.75 "12000 Ibs100 "48.3 sek.
RFQ
A
PLT-060-0100
8000 kg96.5 "60.75 "10000 Ibs100 "50 sek.
RFQ
A
PLT-058-0150
10000 kg96.5 "60.75 "15000 Ibs100 "48.3 sek.
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?