ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mässing FNPT-kepsar


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Klass: 250 , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 400 psi , Temp. Räckvidd: 0 grader till 400 grader F.
StilModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
82108-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "379 SEK
A
82108-12
2.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A
82108-32
4.5 "1.875 "2"-
RFQ

Mässing FNPT-kepsar

Anderson Metals mässingskåpor är designade för luft-, olje-, vatten-, naturgas- och ångflödesapplikationer inom VVS, kemikalier och petrokemiska produkter samt bearbetning av livsmedel och drycker. Dessa rörkåpor har mässingskonstruktion för att motstå höga tryck upp till 400 psi och temperaturer upp till 400 grader F samtidigt som de garanterar läckagesäker drift. Välj mellan ett brett sortiment av dessa rördelar av mässing som finns i rörstorlek från 3/4 till 2 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?