ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Manlig koppling, låg bly, mässing


Filter
Grundmaterial: Mässing , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
700068-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "333 SEK
A
700068-0506
1/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "155 SEK
A
700068-0508
1/2-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "5 / 16 "429 SEK
A
700068-0304
3/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "327 SEK
A
700068-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "53 SEK
A
700068-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "55 SEK
A
700068-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "59 SEK
A
700068-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "72 SEK
A
700068-0704
7/16-24 x 5/8-24200 psi1 / 4 "7 / 16 "209 SEK
A
700068-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "92 SEK
A
700068-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "146 SEK
A
700068-0612
9/16-24 x 1-18200 psi3 / 4 "3 / 8 "193 SEK
A
700068-0706
9/16-24 x 5/8-24200 psi3 / 8 "7 / 16 "195 SEK
A
700068-1408
11/16-20 x 1-1/8-18120 psi1 / 2 "7 / 8 "521 SEK
A
700068-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "223 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?