Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-1408 Hankoppling Lågt bly Mässing 120 Psi | AF7EVK 20XM59

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-1408 Hankoppling Lågt bly Mässing 120 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EVK Modell: 700068-1408Korsreferens: 20XM59

Få det Maj 7, Tisdag
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig koppling
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek11/16-20 x 1-1/8-18
Max. Tryck120 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0202 Hankoppling Lågt bly Mässing 400 Psi | AF7EUW 20XM46 700068-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "61SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0302 Hankoppling Lågt bly Mässing 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "63SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0304 Hankoppling Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EUY 20XM48 700068-03043/8-24 x 7/16-24300 psi1 / 4 "3 / 16 "380SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0402 Hankoppling Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "69SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0404 Hankoppling Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVA 20XM50 700068-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "84SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0406 Hankoppling Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "107SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0408 Hankoppling Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-1408 Hankoppling Lågt bly Mässing 120 Psi
605SEK /enhet