ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS T-shirt Mässing med låg bly


Filter
Grundmaterial: Mässing , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
700071-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
A
700071-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
A
700071-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "203 SEK
B
700084-060604
7/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"235 SEK
A
700071-0604
7/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "308 SEK
B
700084-080806
9/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"617 SEK
B
700084-101006
9/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"626 SEK
B
700064-14
13120 psi-7 / 8 "1 220 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?